Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TSUBAKI C2060H LIITÄNTÄVIVU Rullaketjun lenkkikuljetin # c2060h | AE9NWL 6L517

TSUBAKI C2060H KYTKENTÄKULJETUS Rullaketjun nivelkuljetin #c2060h

Varastossa
Tuote: AE9NWL Malli: C2060H CONNECTING LINKRistiviite: 6L517

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRullaketjun yhdistäminen
ANSI-ketjun kokoC2060H
Sisällä Pin Dia.0.234 "
MateriaaliHiiliteräs
Piki1.5 "
Temp. alue15 - 300 F
TyyppiKuljetin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi7315190000
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliANSI-ketjun kokoSisällä Pin Dia.eräPikiHinta
TSUBAKI C2040 LIITÄNTÄVYYDEN Rullaketjun lenkkikuljetin # c2040 | AE9NWJ 6L515 C2040 LIITÄNTÄLinkkiC20400.156 "Rullaketjun yhdistäminen1"€5.81
TSUBAKI C2050 LIITÄNTÄVIVU Rullaketjun lenkkikuljetin # c2050 | AE9NWK 6L516 C2050 LIITÄNTÄLinkkiC20500.2 "Rullaketjun yhdistäminen1.25 "€6.55
TSUBAKI C2080H LIITÄNTÄVYYDEN Rullaketjun lenkkikuljetin # c2080h | AE9NWM 6L518 C2080H-LIITÄNTÄLIITINC2080H0.312 "Rullaketjun yhdistäminen2"€14.31
TSUBAKI C2040 OFFSET LINK Rullaketjun lenkkikuljetin # c2040 | AE9NWN 6L519 C2040 OFFSET-LINKKIC20400.156 "Offset-rullaketjun lenkki1"€8.70
TSUBAKI C2050 OFFSET LINK Rullaketjun lenkkikuljetin # c2050 | AE9NWP 6L520 C2050 OFFSET-LINKKIC20500.2 "Offset-rullaketjun lenkki1.25 "€12.00
TSUBAKI C2060H OFFSET LINK Rullaketjun lenkkikuljetin # c2060h | AE9NWQ 6L521 C2060H OFFSET-LINKKIC2060H0.234 "Offset-rullaketjun lenkki1.5 "€17.59
TSUBAKI C2080H OFFSET LINK Rullaketjun lenkkikuljetin # c2080h | AE9NWR 6L522 C2080H OFFSET-LINKKIC2080H0.312 "Offset-rullaketjun lenkki2"€32.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TSUBAKI C2060H KYTKENTÄKULJETUS Rullaketjun nivelkuljetin #c2060h
€8.35 / yksikkö