Destaco 235-U vaakasuora kiinnityskytkin on suunniteltu sovelluksiin, joissa pito voi tehokkaasti korvata kiinnikkeet. Siinä on kompakti ja matala rakenne ahtaisiin tiloihin. Tämä vaakasuora puristin on varustettu kahvalla, jota voidaan käyttää joko edestä tai sivuilta. Tämän kiinnityspuristimen mukana tulee laipallinen pohja, jossa on kiinteä kiinnitystanko, puristustangon avautumiskulma jopa 92 astetta ja 750 lb:n pitokapasiteetti. Se tarjoaa kiinteän vaihtoehdon irrotettaville puristimille toistuvia tehtäviä suoritettaessa. Destaco 235-U vaakasuora kiinnityskytkin on valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja siinä on vaakasuora kahva, joka on samansuuntainen kiinnitystangon kanssa. Siinä on kahva, vipujärjestelmä ja kiinnitystanko. Kiinnitystanko varmistaa, että esineet eivät liiku, ja vipujärjestelmä kohdistaa esineeseen tarpeeksi painetta pitääkseen työkappaleen vakaana työskentelyä varten. Siinä on kiinteä rakenne, joka kiinnittää ja löysää työkappaleita liikuttamatta itse puristinta. Tämä Destacon vaakasuora kiinnityspuristin on yhdistetty vivustojärjestelmään, joka käyttää voimakasta puristusvoimaa pienellä vaivalla lukitsemiseen tai avaamiseen. Tätä vipupuristinta käytetään pitämään työkappaleet paikoillaan vaakasuoran vipukahvan avulla, joka on tasainen, kun puristin on kytkettynä. Destaco 235-U vaakasuora kiinnitin on varustettu automaattisella paineensäätöjärjestelmällä, joka säätää automaattisesti puristimen painetta. Tämä mahdollistaa erikokoisten työkappaleiden kiinnittämisen ja itse paineen säätämisen.
Käyttö:
Destaco 235-U vaakasuora kiinnike tarjoaa laajan yhdistelmän ominaisuuksia, mikä tekee siitä soveltuvan sovelluksiin, kuten hiontaan, hitsaukseen, kokoonpanoon, koneistukseen ja metallin valmistukseen, ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 235-U vaakasuuntaista kiinnityspuristinta käytetään kevyeen kiinnitykseen ahtaissa tiloissa.
- Tässä kytkinpuristimessa on teräsrakenne kestävyyden ja korroosionkestävyyden takaamiseksi, ja avoin U-tangon puristinvarsi, joka estää karaa liukumasta pois päästä.
- Siinä on ergonominen kahvakahva, joka takaa äärimmäisen käyttömukavuuden.
- Tässä kiinnityspuristimessa on vaakasuora kahva, joka lisää tilaa työalueelta, mikä vähentää puristuskohtia.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 240208-M: Nämä litteäkärkiset neopreenikarakokoonpanot on suunniteltu käytettäviksi Destaco 235-U vaakasuuntaisen kiinnityspuristimen kanssa. Niissä on kierretangot, joissa on kumitulpat, jotka kiinnittävät vipupuristimen materiaalin kiinnittämiseksi työpintoihin. Nämä karat voidaan säätää sopimaan eripaksuisille materiaaleille.
Näitä karakokoonpanoja voidaan käyttää myös kuluneiden/vaurioituneiden karojen vaihtamiseen, mikä pidentää puristimien käyttöikää ja vähentää vaurioitumisriskiä, kun kumitulpat alkavat kulua. - Destaco 235106: Näitä laipallisia aluslevyjä käytetään vaakasuoraan kiinnittyvien vipupuristimien kanssa riittävän kuormituksen ylläpitämiseksi laipan tiivisteiden ja pulttien kiristämiseksi kiristyksen aikana. Nämä laipalliset aluslevyt on valmistettu teräksestä, jotta ne antavat rakenteellisen jäykkyyden ja estävät korroosiota paljailla pinnoilla.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 235-U vaakasuora kiinnike on kansainvälisten standardien, kuten ISO 14001:2015 ja ISO 9001:2015, mukainen varmistaakseen ympäristön terveyden ja turvallisuuden sekä puristimen tehokkaan toiminnan.
Asennus:
- Destaco 235-U vaakasuuntaisessa kiinnityspuristimessa on laipallinen pohja, jossa on kierrereiät nopeaa ja luotettavaa asennusta varten tasaisille pinnoille/työpenkeille yksinkertaisella ruuvaamalla.
- Se voidaan irrottaa ja asentaa toiseen paikkaan yksinkertaisesti ruuvaamalla irti ruuvimeisselillä.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Kuinka säädät vaakasuuntaista kytkinpuristinta?
A. Kiinnityksen jälkeen voimaa voidaan säätää löysäämällä/kiristämällä karamutteria (toimitetaan valittujen yksiköiden kanssa, jotka suojaavat hankausta, vääntymistä tai taipumista vastaan).
K. Mitä eroa on pystysuoralla ja vaakasuoralla kytkinpuristimella?
A. Ero on puristinkahvan asennossa, kun puristin on lukitussa asennossa. Pystysuora puristinkahva on sijoitettu pystysuoraan (suoraan alustaan nähden), kun se on lukitussa asennossa, kun taas vaakasuuntaisen vipupuristimen tapauksessa se on sijoitettu vaakasuoraan (rinnansuuntaisesti alustan kanssa).
K. Kuinka vaakasuora kytkinpuristin toimii?
A. Vipukiinnike toimii työkappaletta vasten ja puristaa tai venyttää varustettuja vipuja pitääkseen työkappaleen paikallaan.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitovoima tai pitokapasiteetti ilmaisee puristimen kykyä pitää laitteiston tai metallilevyn painettuna kokoonpanolinjalla tai vastaavien valmistusprosessien aikana.
K. Mikä rasva on ihanteellinen Destaco -puristimille niiden uudelleenrakentamiseen?
A. Destacon mekaanisten puristimien kanssa tulee käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa, kun taas Magnalube G -rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.
K. Mikä merkitys on Destacon puristimien kahvan punaisella värillä?
V. Puristimen kahvan värillä ei ole tällaista merkitystä, koska se edustaa vain tunnistettavaa aluetta. Tämä auttaa käyttäjiä löytämään kahvan nopeasti ja helposti.
K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?
A. Puristusvoima on työkappaleeseen tosiasiallisesti kohdistuva voima sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu eri tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin alueesta, karan asennosta (puristusvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa paineilmasylinterin aiheuttama voima.