TSUBAKI C2062HP50 onttotappiketju 50 jalkaa | AB4JRV 1YGY4

TSUBAKI C2062HP50 onttotappiketju 50 jalkaa

Varastossa
Tuote: AB4JRV Malli: C2062HP50Ristiviite: 1YGY4

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,342.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoller Chain
ANSI-ketjun kokoC2062 hv
KetjutyyppiOntto tappi kuljetin
Yhdistetään pää keskilinjaan0.561 "
Sisällä Pin Dia.0.236 "
Pituus50ft.
VoiteluSAE 10 - SAE 50
MateriaaliTeräs
Maks. Sallittu kuorma948 paunaa
Ulkopuolinen tappi Dia.0.33 "
kokonaisleveys1.055 "
Tapin pituus1.055 "
Tankolevyn paksuus0.094 "
Tapin tyyppiOntto tappi
Piki1-1 / 2 "
Niittipää keskilinjaan0.494 "
Rulla Dia.0.875 "
Rullanivellevyn korkeus0.677 "
Temp. alue15 - 300 F
Vetolujuus5950 paunaa
TyyppiYksisäikeinen
Leveys rullalinkkilevyjen välillä0.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27.9
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi7315895000
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysANSI-ketjun kokoMurtolujuusTapin pituusTankolevyn paksuusTapin tyyppiPikiNiittipää keskilinjaanHinta
TSUBAKI 40HPB ontto ketju 10 jalkaa | AB4JPJ 1YGR1 40 hv0.689 "40 hv397 paunaa0.689 "0.06 "Niitattu1 / 2 "0.315 "€281.73
TSUBAKI 50HPB ontto ketju 10 jalkaa | AB4JPN 1YGR5 50 hv0.855 "50 hv705 paunaa0.855 "0.08 "Niitattu5 / 8 "0.396 "€327.32
TSUBAKI 60HPB ontto ketju 10 jalkaa | AB4JPT 1YGR9 60 hv1.055 "60 hv948 paunaa1.055 "0.094 "Niitattu3 / 4 "0.494 "€338.32
TSUBAKI 80HPB ontto ketju 10 jalkaa | AB4JPY 1YGT5 80 hv1.341 "80 hv1720 paunaa1.341 "0.125 "Niitattu1"0.64 "€893.93
TSUBAKI C2040HPB ontto ketju 10 jalkaa | AB4JRK 1YGX3 C2040HPB0.689 "C2040 hv-0.689 "0.06 "Niitattu1"0.315 "€267.99
TSUBAKI C2042HPB ontto ketju 10 jalkaa | AB4JRM 1YGX5 C2042HPB0.689 "C2042 hv-0.689 "0.06 "Ontto tappi1"0.315 "€387.82
TSUBAKI C2050HPB ontto ketju 10 jalkaa | AB4JRN 1YGX6 C2050HPB0.855 "C2050 hv-0.855 "0.08 "Ontto tappi1-1 / 4 "0.396 "€260.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TSUBAKI C2062HP50 onttotappiketju 50 jalkaa
€2,342.18 / yksikkö