Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TSUBAKI C2042HPB ontto ketju 10 jalkaa | AB4JRM 1YGX5

TSUBAKI C2042HPB onttotappiketju 10 jalkaa

Varastossa
Tuote: AB4JRM Malli: C2042HPBRistiviite: 1YGX5

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€387.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoller Chain
ANSI-ketjun kokoC2042 hv
KetjutyyppiOntto tappi kuljetin
Yhdistetään pää keskilinjaan0.374 "
Sisällä Pin Dia.0.157 "
Pituus10ft.
VoiteluSAE 10 - SAE 50
MateriaaliTeräs
Maks. Sallittu kuorma397 paunaa
Ulkopuolinen tappi Dia.0.224 "
kokonaisleveys0.689 "
Tapin pituus0.689 "
Tankolevyn paksuus0.06 "
Tapin tyyppiOntto tappi
Piki1"
Niittipää keskilinjaan0.315 "
Rulla Dia.0.625 "
Rullanivellevyn korkeus0.472 "
Temp. alue15 - 300 F
Vetolujuus2430 paunaa
TyyppiYksisäikeinen
Leveys rullalinkkilevyjen välillä0.312 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.4705
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)28.96
Laivan leveys (cm)18.54
HS-koodi7315895000
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysANSI-ketjun kokoMurtolujuusTapin pituusTankolevyn paksuusTapin tyyppiPikiNiittipää keskilinjaanHinta
TSUBAKI 40HPB ontto ketju 10 jalkaa | AB4JPJ 1YGR1 40 hv0.689 "40 hv397 paunaa0.689 "0.06 "Niitattu1 / 2 "0.315 "€281.73
TSUBAKI 50HPB ontto ketju 10 jalkaa | AB4JPN 1YGR5 50 hv0.855 "50 hv705 paunaa0.855 "0.08 "Niitattu5 / 8 "0.396 "€327.32
TSUBAKI 60HPB ontto ketju 10 jalkaa | AB4JPT 1YGR9 60 hv1.055 "60 hv948 paunaa1.055 "0.094 "Niitattu3 / 4 "0.494 "€338.32
TSUBAKI 80HPB ontto ketju 10 jalkaa | AB4JPY 1YGT5 80 hv1.341 "80 hv1720 paunaa1.341 "0.125 "Niitattu1"0.64 "€893.93
TSUBAKI C2040HPB ontto ketju 10 jalkaa | AB4JRK 1YGX3 C2040HPB0.689 "C2040 hv-0.689 "0.06 "Niitattu1"0.315 "€267.99
TSUBAKI C2050HPB ontto ketju 10 jalkaa | AB4JRN 1YGX6 C2050HPB0.855 "C2050 hv-0.855 "0.08 "Ontto tappi1-1 / 4 "0.396 "€260.05
TSUBAKI C2052HPB Ontotappi ketju 10 jalkaa | AB4JRQ 1YGX8 C2052HPB0.855 "C2052 hv-0.855 "0.08 "Ontto tappi1-1 / 4 "0.396 "€424.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TSUBAKI C2042HPB onttotappiketju 10 jalkaa
€387.82 / yksikkö