Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TSUBAKI 40HPB ontto ketju 10 jalkaa | AB4JPJ 1YGR1

TSUBAKI 40HPB onttotappiketju 10 jalkaa

Varastossa
Tuote: AB4JPJ Malli: 40HPBRistiviite: 1YGR1

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€281.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoller Chain
ANSI-ketjun koko40 hv
Murtolujuus397 paunaa
Holkki Dia. (Sisään.)0.312
KetjutyyppiOntto tappi
Yhdistetään pää keskilinjaan0.374 "
Sisällä Pin Dia.0.157 "
Pituus10ft.
VoiteluSAE 10 - SAE 50
MateriaaliTeräs
Maks. Sallittu kuorma397 paunaa
Ulkopuolinen tappi Dia.0.224 "
kokonaisleveys0.689 "
Tapin pituus0.689 "
Tankolevyn paksuus0.06 "
Tapin tyyppiNiitattu
Piki1 / 2 "
Niittipää keskilinjaan0.315 "
Rulla Dia.0.312 "
Rullanivellevyn korkeus0.472 "
Temp. alue15 - 300 F
Vetolujuus2430 paunaa
TyyppiYksisäikeinen
Leveys rullalinkkilevyjen välillä0.312 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6425
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)26.16
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi7315895000
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

Tsubaki 40HPB onttotappiketjua käytetään kuljetinjärjestelmissä, pakkauskoneissa ja materiaalinkäsittelylaitteissa. Se on 10 jalkaa pitkä ja sopii ihanteellisesti kuljetus- ja kuljetussovelluksiin, joissa sen ontot tapit mahdollistavat mukauttamisen ja lisälaitteiden lisäämisen.

Ominaisuudet:

  • Se mahdollistaa poikittaistankojen työntämisen mihin tahansa lenkkiin ilman ketjun purkamista, mikä tarjoaa monipuolisuutta ja mukavuutta.
  • Tässä 40-ontelossa ketjussa on teräsrakenne, joka takaa luotettavuuden ja pitkäikäisyyden käytön aikana.
  • Sitä voidaan käyttää lämpötiloissa 15 - 30 astetta F kestämään erilaisia ​​ympäristöjä.
  • Siinä on yksisuuntainen rakenne, joka helpottaa asennusta ja huoltoa.
  • Tässä tappiketjussa on liitäntänastat, joissa on ontto keskiö, mikä on hyödyllinen räätälöinnissa / lisäosien kiinnittämisessä.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä seikkoja tulee ottaa huomioon Proto-räikkäavaimia asennettaessa?

V. Onnistunut asennus sisältää omistettujen säilytysalueiden luomisen tai merkittyjen lokeroiden käyttämisen työkalulaatikoissa helpon pääsyn ja järjestelyn helpottamiseksi. Huolellisesti järjestetty asennus minimoi seisokit ja virtaviivaistaa työn tehokkuutta.

K. Kuinka asennan tämän onttotappiketjun?

A.

  • Valmistele ketju ja rattaat.
  • Aseta ketju ketjupyörille.
  • Säädä jännitystä tarpeen mukaan.
  • Suojaa kaikki liitteet.
  • Testaa oikea toiminta.
  • Varmista, että turvatoimenpiteitä noudatetaan.

K. Kuinka puhdistan ja huoltan Tsubaki 40HPB onttotappiketjua?

A.

  • Sammuta kuljetin ja irrota virta.
  • Tarkista ketju kulumisen ja vaurioiden varalta.
  • Poista roskat ja epäpuhtaudet ketjusta ja kuljettimesta.
  • Levitä ketjun voiteluainetta suosituksen mukaisesti.
  • Varmista ketjun oikea kireys sujuvan toiminnan varmistamiseksi.
  • Vaihda kuluneet tai vaurioituneet osat viipymättä.

K. Mitä tekijöitä minun tulee ottaa huomioon valittaessa onttotappiketjua?

A.

  • Varmista, että se kestää materiaalikuormasi.
  • Valitse ympäristöösi sopiva materiaali.
  • Valitse sovelluksellesi sopiva ketjun koko ja nousu.
  • Harkitse mahdollisuutta lisätä liitteitä.
  • Arvioi puhdistuksen, voitelun ja huollon helppous.
  • Pysy budjettisi rajoissa ja täytä suorituskykyvaatimukset.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysANSI-ketjun kokoMurtolujuusTapin pituusTankolevyn paksuusTapin tyyppiPikiNiittipää keskilinjaanHinta
TSUBAKI 50HPB ontto ketju 10 jalkaa | AB4JPN 1YGR5 50 hv0.855 "50 hv705 paunaa0.855 "0.08 "Niitattu5 / 8 "0.396 "€327.32
TSUBAKI 60HPB ontto ketju 10 jalkaa | AB4JPT 1YGR9 60 hv1.055 "60 hv948 paunaa1.055 "0.094 "Niitattu3 / 4 "0.494 "€338.32
TSUBAKI 80HPB ontto ketju 10 jalkaa | AB4JPY 1YGT5 80 hv1.341 "80 hv1720 paunaa1.341 "0.125 "Niitattu1"0.64 "€893.93
TSUBAKI C2040HPB ontto ketju 10 jalkaa | AB4JRK 1YGX3 C2040HPB0.689 "C2040 hv-0.689 "0.06 "Niitattu1"0.315 "€267.99
TSUBAKI C2042HPB ontto ketju 10 jalkaa | AB4JRM 1YGX5 C2042HPB0.689 "C2042 hv-0.689 "0.06 "Ontto tappi1"0.315 "€387.82
TSUBAKI C2050HPB ontto ketju 10 jalkaa | AB4JRN 1YGX6 C2050HPB0.855 "C2050 hv-0.855 "0.08 "Ontto tappi1-1 / 4 "0.396 "€260.05
TSUBAKI C2052HPB Ontotappi ketju 10 jalkaa | AB4JRQ 1YGX8 C2052HPB0.855 "C2052 hv-0.855 "0.08 "Ontto tappi1-1 / 4 "0.396 "€424.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TSUBAKI 40HPB onttotappiketju 10 jalkaa
€281.73 / yksikkö