TSUBAKI 80HPB ontto ketju 10 jalkaa | AB4JPY 1YGT5

TSUBAKI 80HPB onttotappiketju 10 jalkaa

Varastossa
Tuote: AB4JPY Malli: 80HPBRistiviite: 1YGT5

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€893.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoller Chain
ANSI-ketjun koko80 hv
Murtolujuus1720 paunaa
Holkki Dia. (Sisään.)0.625
KetjutyyppiOntto tappi
Yhdistetään pää keskilinjaan0.701 "
Sisällä Pin Dia.0.316 "
Pituus10ft.
VoiteluSAE 10 - SAE 50
MateriaaliTeräs
Maks. Sallittu kuorma1720 paunaa
Ulkopuolinen tappi Dia.0.448 "
kokonaisleveys1.341 "
Tapin pituus1.341 "
Tankolevyn paksuus0.125 "
Tapin tyyppiNiitattu
Piki1"
Niittipää keskilinjaan0.64 "
Rulla Dia.0.625 "
Rullanivellevyn korkeus0.949 "
Temp. alue15 - 300 F
Vetolujuus10,800 paunaa
TyyppiYksisäikeinen
Leveys rullalinkkilevyjen välillä0.625 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.759
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)33.78
Laivan leveys (cm)23.88
HS-koodi7315895000
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysANSI-ketjun kokoMurtolujuusTapin pituusTankolevyn paksuusTapin tyyppiPikiNiittipää keskilinjaanHinta
TSUBAKI 40HPB ontto ketju 10 jalkaa | AB4JPJ 1YGR1 40 hv0.689 "40 hv397 paunaa0.689 "0.06 "Niitattu1 / 2 "0.315 "€281.73
TSUBAKI 50HPB ontto ketju 10 jalkaa | AB4JPN 1YGR5 50 hv0.855 "50 hv705 paunaa0.855 "0.08 "Niitattu5 / 8 "0.396 "€327.32
TSUBAKI 60HPB ontto ketju 10 jalkaa | AB4JPT 1YGR9 60 hv1.055 "60 hv948 paunaa1.055 "0.094 "Niitattu3 / 4 "0.494 "€338.32
TSUBAKI C2040HPB ontto ketju 10 jalkaa | AB4JRK 1YGX3 C2040HPB0.689 "C2040 hv-0.689 "0.06 "Niitattu1"0.315 "€267.99
TSUBAKI C2042HPB ontto ketju 10 jalkaa | AB4JRM 1YGX5 C2042HPB0.689 "C2042 hv-0.689 "0.06 "Ontto tappi1"0.315 "€387.82
TSUBAKI C2050HPB ontto ketju 10 jalkaa | AB4JRN 1YGX6 C2050HPB0.855 "C2050 hv-0.855 "0.08 "Ontto tappi1-1 / 4 "0.396 "€260.05
TSUBAKI C2052HPB Ontotappi ketju 10 jalkaa | AB4JRQ 1YGX8 C2052HPB0.855 "C2052 hv-0.855 "0.08 "Ontto tappi1-1 / 4 "0.396 "€424.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TSUBAKI 80HPB onttotappiketju 10 jalkaa
€893.93 / yksikkö