Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TSUBAKI BL446CL Clevis Connector - 5 lehden pakkaus | AB4KPT 1YKX5

TSUBAKI BL446CL Clevis Connector - 5 lehden pakkaus

Varastossa
Tuote: AB4KPT Malli: BL446CLRistiviite: 1YKX5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis-liitin
ANSI-ketjun kokoBL446
Reikä dia.0.201 "
Sisällä Pin Dia.0.2 "
NyöritysX 4 6
Pituus0.5 "
VoiteluSAE 10 - SAE 50
MateriaaliHiiliteräs
Ulkopuolinen tappi Dia.0.2 "
kokonaisleveys0.929 "
Tapin pituus0.929 "
Tankolevyn paksuus0.08 "
Tapin tyyppiNiitattu
Piki0.5 "
Rullanivellevyn korkeus0.472 "
Temp. alue15 - 300 F
Vetolujuus10,600 lb
TyyppiLehtiketju

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7315190000
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTankolevyn paksuusANSI-ketjun kokoReikä dia.PikiRullanivellevyn korkeusVetolujuusSisällä Pin Dia.PituusHinta
TSUBAKI BL423CL Clevis-liitin - pakkaus 5 lehteä | AB4KPQ 1YKX3 BL423CL0.08 "BL4230.201 "0.5 "0.472 "5300 paunaa0.2 "0.5 "€14.70
TSUBAKI BL434CL Clevis Connector - 5 lehden pakkaus | AB4KPR 1YKX4 BL434CL0.08 "BL4340.201 "0.5 "0.472 "7900 paunaa0.2 "0.5 "€17.06
TSUBAKI BL466CL Clevis Connector - 5 lehden pakkaus | AB4KPU 1YKX6 BL466CL0.08 "BL4660.201 "0.5 "0.472 "15,600 paunaa0.2 "0.5 "€26.93
TSUBAKI BL523CL Selkäliitin - 5 Lehden Pakkaus | AB4KPV 1YKX7 BL523CL0.094 "BL5230.236 "0.625 "0.094 "8800 lb0.234 "0.625 "€18.64
TSUBAKI BL534CL Clevis-liitin - pakkaus 5 lehteä | AB4KPW 1YKX8 BL534CL0.094 "BL5340.236 "0.625 "0.094 "13,200 paunaa0.234 "0.625 "€25.11
TSUBAKI BL623CL Clevis Connector - 5 lehden pakkaus | AB4KPZ 1YKY2 BL623CL0.125 "BL6230.313 "0.75 "0.713 "14,300 paunaa0.312 "0.75 "€31.33
TSUBAKI BL634CL Clevis-liitin - pakkaus 5 lehteä | AB4KQA 1YKY3 BL634CL0.125 "BL6340.313 "0.75 "0.713 "21,500 paunaa0.312 "0.75 "€43.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TSUBAKI BL446CL Clevis Connector - 5 lehden pakkaus
€21.96 / yksikkö