MAUDLIN PRODUCTS B7-.75-6-20 Threaded Stud, B7 Ptfe, 3/4-10 Thread Size, 6 Inch Length, 20Pk | AE4YEP 5NYK6

MAUDLIN PRODUCTS B7-.75-6-20 kierretappi, B7 Ptfe, kierrekoko 3/4-10, pituus 6 tuumaa, 20 pk

Varastossa
Tuote: AE4YEP Malli: B7-.75-6-20Ristiviite: 5NYK6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€216.56 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysin kierteitetty tappi
luokka2A
Suorittaa loppuunPTFE (fluoripolymeeri)
LuokkaB7
MateriaaliB7 seosterästä
Min. Vetolujuus125,000 PSI
Kokonaispituus6"
Rockwellin kovuusC35
Temp. alueJopa 1100 F
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko3 / 4-10
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.955
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi7318155051
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAUDLIN PRODUCTS B7-.75-6-20 kierretappi, B7 Ptfe, kierrekoko 3/4-10, pituus 6 tuumaa, 20 pk
€216.56 /pakkaus