Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TSUBAKI 60P Muovinen rullaketju 10 jalkaa | AB4JPW 1YGT3

TSUBAKI 60P muovinen rullaketju 10 jalkaa

Varastossa
Tuote: AB4JPW Malli: 60PRistiviite: 1YGT3
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
€2,031.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoller Chain
ANSI-ketjun koko60P
Murtolujuus200 paunaa
KetjutyyppiMuovinen päällinen
Pituus10ft.
MateriaaliMuovi
Maks. Sallittu kuorma200 paunaa
kokonaisleveys1.181 "
Tapin pituus1.181 "
Tapin tyyppiNiitattu
Piki3 / 4 "
Rulla Dia.0.469 "
Rullanivellevyn korkeus0.681 "
Temp. alue-4 - 176F
Vetolujuus200 lb
TyyppiYksisäikeinen
Leveys rullalinkkilevyjen välillä0.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.5425
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)32.77
Laivan leveys (cm)24.64
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliANSI-ketjun kokoMaks. Sallittu kuormakokonaisleveysPikiRulla Dia.Leveys rullalinkkilevyjen välilläHinta
TSUBAKI 50P Muovinen rullaketju 10 jalkaa | AB4JPQ 1YGR7 50P50P154 paunaa0.886 "5 / 8 "0.4 "0.375 "€1,722.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TSUBAKI 60P muovinen rullaketju 10 jalkaa
€2,031.15 / yksikkö