Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TSUBAKI 50P Muovinen rullaketju 10 jalkaa | AB4JPQ 1YGR7

TSUBAKI 50P muovinen rullaketju 10 jalkaa

Varastossa
Tuote: AB4JPQ Malli: 50PRistiviite: 1YGR7

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,722.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoller Chain
ANSI-ketjun koko50P
KetjutyyppiMuovinen päällinen
Pituus10ft.
MateriaaliMuovi
Maks. Sallittu kuorma154 paunaa
kokonaisleveys0.886 "
Tapin tyyppiNiitattu
Piki5 / 8 "
Rulla Dia.0.4 "
Temp. alue-4 - 176F
TyyppiYksisäikeinen
Leveys rullalinkkilevyjen välillä0.375 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.503
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)19.3
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliANSI-ketjun kokoMaks. Sallittu kuormakokonaisleveysPikiRulla Dia.Leveys rullalinkkilevyjen välilläHinta
TSUBAKI 60P Muovinen rullaketju 10 jalkaa | AB4JPW 1YGT3 60P60P200 paunaa1.181 "3 / 4 "0.469 "0.5 "€2,031.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TSUBAKI 50P muovinen rullaketju 10 jalkaa
€1,722.03 / yksikkö