Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TSUBAKI 41B10F-1/2 Takaratas 1.840, ulkohalkaisija # 41 | AE9PCJ 6L891

TSUBAKI 41B10F-1/2 hammaspyörä 1.840 ulkohalkaisija #41

Varastossa
Tuote: AE9PCJ Malli: 41B10F-1/2Ristiviite: 6L891

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksisäikeinen ketjupyörä
ANSI-takarattaan numero41
Pora Dia.1 / 2 "
Avaimen istuimen koko (tuumaa)3/8 x 3/16
Hampaiden lukumäärä10
Dia ulkopuolella.1.84 "
Pitch Dia.1.618 "
Aseta ruuvin halkaisija. (Sisään.)3/8
Aseta ruuvin koko# 10-24
Setscrew-sijaintiSuoraan Keywayn yli ja 90 astetta Keywaystä
TyyppiKiinteä reikä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi8483901050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliANSI-takarattaan numeroPora Dia.Hinta
TSUBAKI 40B10F-1/2 Takaratas 1.840, ulkohalkaisija # 40 | AB2BQJ 1L104 40B10F-1/2401 / 2 "€27.21
TSUBAKI 40B10F-5/8 takaratas 1.840, ulkohalkaisija # 40 | AB2BQK 1L105 40B10F-5/8405 / 8 "€27.20
TSUBAKI 40B10F-3/4 Takaratas 1.840, ulkohalkaisija # 40 | AB2BQL 1L106 40B10F-3/4403 / 4 "€27.27
TSUBAKI 41B10F-5/8 Ketjupyörä 1.840 Ulkohalkaisija #41 | AE9PCK 6L892 41B10F-5/8415 / 8 "€26.04
TSUBAKI 41B10F-3/4 Takaratas 1.840, ulkohalkaisija # 41 | AE9PCL 6L893 41B10F-3/4413 / 4 "€26.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TSUBAKI 41B10F-1/2 hammaspyörä 1.840 ulkohalkaisija #41
€25.61 / yksikkö