TSUBAKI 41 TW 100 ketjurulla | AC3TLM 2W194

TSUBAKI 41 TW 100 Ketjurulla

Varastossa
Tuote: AC3TLM Malli: 41 TW 100Ristiviite: 2W194

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€551.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoller Chain
ANSI-ketjun koko41
Murtolujuus2640 paunaa
KetjutyyppiVakiona niitattu
Yhdistetään pää keskilinjaan0.313 "
Pituus100ft.
MateriaaliHiiliteräs
Maks. Sallittu kuorma500 lb
kokonaisleveys0.579 "
Piki1 / 2 "
Niittipää keskilinjaan0.266 "
Rulla Dia.0.306 "
Temp. alue15 - 300 F
Vetolujuus2640 paunaa
TyyppiYksisäikeinen
Leveys rullalinkkilevyjen välillä0.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.1175
Laivan korkeus (cm)19.3
Laivan pituus (cm)26.16
Laivan leveys (cm)26.16
HS-koodi7315110060
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Sallittu kuormaANSI-ketjun kokoMurtolujuusUlkopuolinen tappi Dia.kokonaisleveysTapin pituusTankolevyn paksuusTapin tyyppiHinta
TSUBAKI 80SSCB -rullaketju 10 jalkaa | AB4JQB 1YGT8 80SSCB397 paunaa80SSCB397 paunaa0.312 "1.406 "1.406 "0.125 "kiila€2,002.52
TSUBAKI 35 TW 10 ketjurulla | AC3TKT 2W092 35 TW 10480 paunaa352530 paunaa-0.5 "---€70.26
TSUBAKI 40 TW 10 ketjurulla | AC3TKU 2W093 40 TW 10810 paunaa404290 paunaa-0.717 "---€80.25
TSUBAKI 41 TW 10 ketjurulla | AC3TKV 2W094 41 TW 10500 lb412640 paunaa-0.579 "---€66.27
TSUBAKI 50 TW 10 ketjurulla | AC3TKW 2W095 50 TW 101430 paunaa507050 paunaa-0.878 "---€117.39
TSUBAKI 60 TW 10 ketjurulla | AC3TKX 2W096 60 TW 101980 paunaa609920 paunaa-1.087 "---€161.84
TSUBAKI 35 TW 100 ketjurulla | AC3TLK 2W192 35 TW 100480 paunaa352530 paunaa-0.5 "---€733.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TSUBAKI 41 TW 100 Ketjurulla
€551.93 / yksikkö