TSUBAKI 80SSCB -rullaketju 10 jalkaa | AB4JQB 1YGT8

TSUBAKI 80SSCB-rullaketju 10 jalkaa

Varastossa
Tuote: AB4JQB Malli: 80SSCBRistiviite: 1YGT8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,839.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoller Chain
ANSI-ketjun koko80SSCB
Murtolujuus397 paunaa
KetjutyyppiCottered
Yhdistetään pää keskilinjaan0.768 "
Sisällä Pin Dia.0.312 "
Pituus10ft.
VoiteluSAE 10 - SAE 50
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. Sallittu kuorma397 paunaa
Ulkopuolinen tappi Dia.0.312 "
kokonaisleveys1.406 "
Tapin pituus1.406 "
Tankolevyn paksuus0.125 "
Tapin tyyppikiila
Piki1"
Niittipää keskilinjaan0.638 "
Rulla Dia.0.625 "
Rullanivellevyn korkeus0.949 "
Temp. alue-270 - 750F
Vetolujuus397 lb
TyyppiYksisäikeinen
Leveys rullalinkkilevyjen välillä0.625 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.34
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)33.53
Laivan leveys (cm)23.37
HS-koodi7315110045
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Sallittu kuormaANSI-ketjun kokoMurtolujuusUlkopuolinen tappi Dia.kokonaisleveysTapin pituusTankolevyn paksuusTapin tyyppiHinta
TSUBAKI 35 TW 10 ketjurulla | AC3TKT 2W092 35 TW 10480 paunaa352530 paunaa-0.5 "---€60.15
TSUBAKI 40 TW 10 ketjurulla | AC3TKU 2W093 40 TW 10810 paunaa404290 paunaa-0.717 "---€68.70
TSUBAKI 41 TW 10 ketjurulla | AC3TKV 2W094 41 TW 10500 lb412640 paunaa-0.579 "---€56.73
TSUBAKI 50 TW 10 ketjurulla | AC3TKW 2W095 50 TW 101430 paunaa507050 paunaa-0.878 "---€100.50
TSUBAKI 60 TW 10 ketjurulla | AC3TKX 2W096 60 TW 101980 paunaa609920 paunaa-1.087 "---€138.55
TSUBAKI 35 TW 100 ketjurulla | AC3TLK 2W192 35 TW 100480 paunaa352530 paunaa-0.5 "---€673.51
TSUBAKI 40 TW 100 -ketjurulla | AC3TLL 2W193 40 TW 100810 paunaa404290 paunaa-0.717 "---€558.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TSUBAKI 80SSCB-rullaketju 10 jalkaa
€1,839.35 / yksikkö