Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUBE RDF105-03 Säiliööljy 5 oz | AB3LGM 1U652

LUBE RDF105-03 Säiliööljy 5 Oz

Varastossa
Tuote: AB3LGM Malli: RDF105-03Ristiviite: 1U652

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€111.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPudotussyötön manuaalinen öljysäiliö
Kulho Dia.2-1/2
KulhomateriaaliPolymeeri
Koko5 oz.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKulhomateriaaliKokoHinta
LUBE RDF101-01 Säiliööljy 5/8 oz | AB3LGK 1U648 RDF101-01Akryyli5/8 unssia€86.90
LUBE RDF103-02 Säiliööljy 1 1/2 Oz | AB3LGL 1U650 RDF103-02Polymeeri1-1 / 2 Oz.€92.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUBE RDF105-03 Säiliööljy 5 Oz
€111.26 / yksikkö