Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TSUBAKI 50 TW 10 ketjurulla | AC3TKW 2W095

TSUBAKI 50 TW 10 Ketjurulla

Varastossa
Tuote: AC3TKW Malli: 50 TW 10Ristiviite: 2W095

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€100.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoller Chain
ANSI-ketjun koko50
Murtolujuus7050 paunaa
KetjutyyppiVakiona niitattu
Yhdistetään pää keskilinjaan0.472 "
Pituus10ft.
MateriaaliHiiliteräs
Maks. Sallittu kuorma1430 paunaa
kokonaisleveys0.878 "
Piki5 / 8 "
Niittipää keskilinjaan0.406 "
Rulla Dia.0.4 "
Temp. alue15 - 300 F
Vetolujuus7050 paunaa
TyyppiYksisäikeinen
Leveys rullalinkkilevyjen välillä0.375 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.29
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi7315110045
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Sallittu kuormaANSI-ketjun kokoMurtolujuusUlkopuolinen tappi Dia.kokonaisleveysTapin pituusTankolevyn paksuusTapin tyyppiHinta
TSUBAKI 80SSCB -rullaketju 10 jalkaa | AB4JQB 1YGT8 80SSCB397 paunaa80SSCB397 paunaa0.312 "1.406 "1.406 "0.125 "kiila€1,839.35
TSUBAKI 35 TW 10 ketjurulla | AC3TKT 2W092 35 TW 10480 paunaa352530 paunaa-0.5 "---€60.15
TSUBAKI 40 TW 10 ketjurulla | AC3TKU 2W093 40 TW 10810 paunaa404290 paunaa-0.717 "---€68.70
TSUBAKI 41 TW 10 ketjurulla | AC3TKV 2W094 41 TW 10500 lb412640 paunaa-0.579 "---€56.73
TSUBAKI 60 TW 10 ketjurulla | AC3TKX 2W096 60 TW 101980 paunaa609920 paunaa-1.087 "---€138.55
TSUBAKI 35 TW 100 ketjurulla | AC3TLK 2W192 35 TW 100480 paunaa352530 paunaa-0.5 "---€673.51
TSUBAKI 40 TW 100 -ketjurulla | AC3TLL 2W193 40 TW 100810 paunaa404290 paunaa-0.717 "---€558.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TSUBAKI 50 TW 10 Ketjurulla
€100.50 / yksikkö