Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

Takaratas TSUBAKI 40B9F-1/2 1.674, ulkohalkaisija # 40 | AE9PAX 6L835

TSUBAKI 40B9F-1/2 hammaspyörä 1.674 ulkohalkaisija #40

Varastossa
Tuote: AE9PAX Malli: 40B9F-1/2Ristiviite: 6L835

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksisäikeinen ketjupyörä
ANSI-takarattaan numero40
Pora Dia.1 / 2 "
Avaimen istuimen koko (tuumaa)1/8 x 1/16
Hampaiden lukumäärä9
Dia ulkopuolella.1.674 "
Pitch Dia.1.462 "
Aseta ruuvin koko# 10-24
Setscrew-sijaintiSuoraan Keywayn yli ja 90 astetta Keywaystä
TyyppiKiinteä reikä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8483901050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Setscrew-sijaintiHinta
Takaratas TSUBAKI 40B9F-5/8 1.674, ulkohalkaisija # 40 | AE9PAY 6L836 40B9F-5/85 / 8 "90 astetta Keywaystä ja 180 astetta Keywaystä€26.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TSUBAKI 40B9F-1/2 hammaspyörä 1.674 ulkohalkaisija #40
€26.17 / yksikkö