Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TSUBAKI 40B30F-5/8 takaratas 5.060, ulkohalkaisija # 40 | AE9PCE 6L885

TSUBAKI 40B30F-5/8 hammaspyörä 5.060 ulkohalkaisija #40

Varastossa
Tuote: AE9PCE Malli: 40B30F-5/8Ristiviite: 6L885

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€104.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksisäikeinen ketjupyörä
ANSI-takarattaan numero40
Pora Dia.5 / 8 "
Avaimen istuimen koko (tuumaa)3/16 x 3/32
Hampaiden lukumäärä30
Dia ulkopuolella.5.06 "
Pitch Dia.4.783 "
Aseta ruuvin halkaisija. (Sisään.)1/4
Setscrew-sijaintiSuoraan Keywayn yli ja 90 astetta Keywaystä
TyyppiKiinteä reikä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1025
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)18.29
HS-koodi8483901050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Hinta
TSUBAKI 40B30F-1 takaratas 5.060, ulkohalkaisija # 40 | AB2BTC 1L145 40B30F-11"€111.97
TSUBAKI 40B30F-3/4 takaratas 5.060, ulkohalkaisija # 40 | AE9PCF 6L886 40B30F-3/43 / 4 "€106.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TSUBAKI 40B30F-5/8 hammaspyörä 5.060 ulkohalkaisija #40
€104.82 / yksikkö