Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TSUBAKI 40B30F-1 takaratas 5.060, ulkohalkaisija # 40 | AB2BTC 1L145

TSUBAKI 40B30F-1 hammaspyörä 5.060 ulkohalkaisija #40

Varastossa
Tuote: AB2BTC Malli: 40B30F-1Ristiviite: 1L145

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€111.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksisäikeinen ketjupyörä
ANSI-takarattaan numero40
Pora Dia.1"
Avaimen istuimen koko (tuumaa)1/4 x 1/8
Hampaiden lukumäärä30
Dia ulkopuolella.5.06 "
Pitch Dia.4.783 "
Aseta ruuvin halkaisija. (Sisään.)5/16
Setscrew-sijaintiSuoraan Keywayn yli ja 90 astetta Keywaystä
TyyppiKiinteä reikä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0125
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)18.29
HS-koodi8483901050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Hinta
TSUBAKI 40B30F-5/8 takaratas 5.060, ulkohalkaisija # 40 | AE9PCE 6L885 40B30F-5/85 / 8 "€104.82
TSUBAKI 40B30F-3/4 takaratas 5.060, ulkohalkaisija # 40 | AE9PCF 6L886 40B30F-3/43 / 4 "€106.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TSUBAKI 40B30F-1 hammaspyörä 5.060 ulkohalkaisija #40
€111.97 / yksikkö