Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TSUBAKI 40B18F-1 1/4 takaratas 3.140, ulkohalkaisija # 40 | AE9PBJ 6L846

TSUBAKI 40B18F-1 1/4 hammaspyörä 3.140 ulkohalkaisija #40

Varastossa
Tuote: AE9PBJ Model: 40B18F-1 1/4Ristiviite: 6L846

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksisäikeinen ketjupyörä
ANSI-takarattaan numero40
Pora Dia.1-1 / 4 "
Avaimen istuimen koko (tuumaa)1/4 x 1/8
Hampaiden lukumäärä18
Dia ulkopuolella.3.14 "
Pitch Dia.2.879 "
Aseta ruuvin halkaisija. (Sisään.)5/16
Setscrew-sijaintiSuoraan Keywayn yli ja 90 astetta Keywaystä
TyyppiKiinteä reikä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.504
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8483901050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliANSI-takarattaan numeroPora Dia.Hinta
TSUBAKI 40B18F-5/8 takaratas 3.140, ulkohalkaisija # 40 | AB2BRQ 1L134 40B18F-5/8405 / 8 "€42.81
TSUBAKI 40B18F-3/4 takaratas 3.140, ulkohalkaisija # 40 | AB2BRR 1L135 40B18F-3/4403 / 4 "€43.63
TSUBAKI 40B18F-7/8 takaratas 3.140, ulkohalkaisija # 40 | AB2BRT 1L136 40B18F-7/8407 / 8 "€41.79
TSUBAKI 40B18F-1 takaratas 3.140, ulkohalkaisija # 40 | AB2BRU 1L137 40B18F-1401"€43.67
TSUBAKI 41B18F-5/8 takaratas 3.140, ulkohalkaisija # 41 | AE9PCW 6L918 41B18F-5/8415 / 8 "€39.35
TSUBAKI 41B18F-1 takaratas 3.140, ulkohalkaisija # 41 | AE9PCX 6L920 41B18F-1411"€38.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TSUBAKI 40B18F-1 1/4 hammaspyörä 3.140 ulkohalkaisija #40
€41.67 / yksikkö