ALC 40390 Polymeeripenkkikaappi | AA6YPU 15E778

ALC 40390 Polymeerinen pöytäkaappi

Varastossa
Tuote: AA6YPU Malli: 40390Ristiviite: 15E778

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€690.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen räjähdyskaappi
CFM vaaditaan @ 80 PSI15
Nimellinen Koko30 x 20 "
Kokonaissyvyys20 "
Kokonaiskorkeus28 "
kokonaisleveys30 "
TyyppiBench Top
Työleveys27 x 15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.8725
Laivan korkeus (cm)79.25
Laivan pituus (cm)70.61
Laivan leveys (cm)52.58
HS-koodi8424301000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yläaukko (tuumaa) (25)
    • Työalueen syvyys (tuumaa) (20)
    • Työalueen korkeus (tuumaa) (16)
    • Työalueen leveys (tuumaa) (29)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellinen KokoKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
ALC 40389 Polymeeripenkki | AA6YPT 15E777 4038923 x 19 "19 "24 "23 "€523.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALC 40390 Polymeerinen pöytäkaappi
€690.51 / yksikkö