Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN FCD 6K-3 -penkkivaaka, 6000g Max. Punnitus, 0.2g Luettavuus | CJ7ADY

KERN AND SOHN FCD 6K-3 -penkkivaaka, 6000g Max. Paino, 0.2g Luettavuus

Varastossa
Tuote: CJ7ADY Malli: FCD 6K-3

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€258.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBalance Scale
Kotelon leveys340mm
Numeron koko25mm
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Taajuus50 / 60 Hz
Housing DimensionX x 340 320 110 mm
Asunnon korkeus110 mm
Asunnon pituus320 mm
Tulojännite100 - 240V
lineaarisuus+/- 4 g
Max. Ympäristön kosteus80%
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila5 astetta C
Työlavan syvyys12.5 mm
Lavan korkeus230 mm
Alustan leveys300 mm
VirtalähdeVirtalähde
luettavuus0.2g
Suorakaiteen muotoinen punnituspinnan koko230 x 300 mm
toistettavuus2g
Asettumisaika3 sekuntia.
Pienin osapaino kappalelaskennassa (laboratorio)1g
Pienin osapaino kappalelaskennassa (normaali)10g
Yksikötg, kg
Punnituskapasiteetin6000g
Punnituslevyn materiaaliRuostumaton teräs
Punnitusalustan mitatX x 300 230 12.5 mm
Pinnan syvyyden punnitseminen300 mm
Pinnan leveyden punnitseminen230 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.95
Laivan korkeus (cm)19
Laivan pituus (cm)40
Laivan leveys (cm)34
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallilineaarisuusTyölavan syvyysluettavuusPienin osapaino kappalelaskennassa (laboratorio)Pienin osapaino kappalelaskennassa (normaali)PunnituskapasiteetinHinta
KERN AND SOHN FCD 10K-3 penkkivaaka, 15 kg Max. Punnitus, 0.5 g Luettavuus | CJ7ADV FCD 10K-3+/-0.015 kg12.5 mm0.5g2.5g25g15kg€258.59
KERN AND SOHN FCD 30K-2 penkkivaaka, 30000g Max. Punnitus, 1g Luettavuus | CJ7ADW FCD 30K-2+/- 30 g12.5 mm1g5g50g30000g€258.59
KERN AND SOHN FCD 3K-3 -penkkivaaka, 3000g Max. Punnitus, 0.1g Luettavuus | CJ7ADX FCD 3K-3+/- 3 g25 mm0.1g500mg5g3000g€258.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN FCD 6K-3 -penkkivaaka, 6000g Max. Paino, 0.2g Luettavuus
€258.59 / yksikkö