Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TSUBAKI 35B17F-1/2 hammaspyörä 2.230 ulkohalkaisija #35 | AE9NZV 6L799

TSUBAKI 35B17F-1/2 hammaspyörä 2.230 ulkohalkaisija #35

Varastossa
Tuote: AE9NZV Malli: 35B17F-1/2Ristiviite: 6L799

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksisäikeinen ketjupyörä
ANSI-takarattaan numero35
Pora Dia.1 / 2 "
Avaimen istuimen koko (tuumaa)1/8 x 1/16
Hampaiden lukumäärä17
Dia ulkopuolella.2.23 "
Pitch Dia.2.041 "
Aseta ruuvin koko# 10-24
Setscrew-sijaintiSuoraan Keywayn yli ja 90 astetta Keywaystä
TyyppiKiinteä reikä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi8483901050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Hinta
TSUBAKI 35B17F-5/8 hammaspyörä 2.230 ulkohalkaisija #35 | AE9NZW 6L800 35B17F-5/85 / 8 "€28.67
TSUBAKI 35B17F-3/4 hammaspyörä 2.230 ulkohalkaisija #35 | AE9NZX 6L801 35B17F-3/43 / 4 "€28.36
TSUBAKI 35B17F-1 hammaspyörä 2.230 ulkohalkaisija #35 | AE9NZY 6L802 35B17F-11"€29.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TSUBAKI 35B17F-1/2 hammaspyörä 2.230 ulkohalkaisija #35
€28.95 / yksikkö