Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TSUBAKI 35B17F-1 hammaspyörä 2.230 ulkohalkaisija #35 | AE9NZY 6L802

TSUBAKI 35B17F-1 hammaspyörä 2.230 ulkohalkaisija #35

Varastossa
Tuote: AE9NZY Malli: 35B17F-1Ristiviite: 6L802

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksisäikeinen ketjupyörä
ANSI-takarattaan numero35
Pora Dia.1"
Avaimen istuimen koko (tuumaa)1/4 x 1/8
Hampaiden lukumäärä17
Dia ulkopuolella.2.23 "
Pitch Dia.2.041 "
Aseta ruuvin halkaisija. (Sisään.)5/16
Setscrew-sijaintiSuoraan Keywayn yli ja 90 astetta Keywaystä
TyyppiKiinteä reikä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8483901050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Hinta
TSUBAKI 35B17F-1/2 hammaspyörä 2.230 ulkohalkaisija #35 | AE9NZV 6L799 35B17F-1/21 / 2 "€28.95
TSUBAKI 35B17F-5/8 hammaspyörä 2.230 ulkohalkaisija #35 | AE9NZW 6L800 35B17F-5/85 / 8 "€28.67
TSUBAKI 35B17F-3/4 hammaspyörä 2.230 ulkohalkaisija #35 | AE9NZX 6L801 35B17F-3/43 / 4 "€28.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TSUBAKI 35B17F-1 hammaspyörä 2.230 ulkohalkaisija #35
€29.64 / yksikkö