TRUE RESIDENTIAL TUC-24 Jääkaappi 6.3 kuutiojalkaa ruostumatonta terästä | AJ2GMX 49T942

TRUE RESIDENTIAL TUC-24 jääkaappi 6.3 kuutiojalkaa ruostumatonta terästä

Tuote: AJ2GMX Malli: TUC-24Ristiviite: 49T942

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJääkaappi
Ampeeria2.5
VäriRuostumaton teräs
OhjausSäädettävä valitsin
Johdon pituus7ft.
SulattaaEi
Oven saranaOikea
Energy Star -yhteensopivaEi
Hz60
Ovien lukumäärä1
Osien lukumäärä1
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaissyvyys25.625 "
Kokonaiskorkeus32.625 "
kokonaisleveys24 "
Plug TypeNO 5-15R
Kylmäaineen tyyppiR-290
Jääkaapin kapasiteetti6.3 cu. ft.
Jääkaapin tyyliTiskin alta
Jääkaapin lämpötila-alue1 astetta 3 astetta
Asuin / kaupallinenKaupallinen
Kokonaiskapasiteetti6.3 cu. ft.
Jännite115V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 74.844
Laivan korkeus (cm)88.9
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)76.2
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräAmpeeriaVäriOvien lukumääräHyllyjen lukumääräKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
TRUE RESIDENTIAL T-23-HC Jääkaappi umpiovi 23 kuutiojalkaa | AF2AMD 6PPJ1 T-23-HCJääkaappi7.6Ruostumaton teräs1429.5 "81 9 / 16 "27 "-
Tarjouspyyntö
TRUE RESIDENTIAL T-49 Jääkaappi 2 umpiovi 49 kuutiojalkaa | AF2AMF 6PPJ3 T-49Jääkaappi9.1Ruostumaton teräs2829.5 "81 9 / 16 "54.125 "-
Tarjouspyyntö
TRUE RESIDENTIAL T-72 Jääkaappi 3 umpiovi 72 kuutiojalkaa | AF2AMH 6PPJ5 T-72Jääkaappi9.6Ruostumaton teräs31229.5 "81 9 / 16 "78.125 "-
Tarjouspyyntö
TRUE RESIDENTIAL TUC-27-HC Jääkaappi 6.5 kuutiojalkaa | AF2AML 6PPJ8 TUC-27-HCJääkaappi3.9Ruostumaton teräs1230-1 / 16 "29.75 "27 9 / 16 "-
Tarjouspyyntö
TRUE RESIDENTIAL TUC-48 Jääkaappi 12 kuutiojalkaa | AF2AMM 6PPJ9 TUC-48Jääkaappi5.0Ruostumaton teräs2430-1 / 16 "35-15/1648 5 / 16 "-
Tarjouspyyntö
TRUE RESIDENTIAL GDM-7 Jääkaapin lasiovi 7 kuutiojalkaa | AF2AMR 6PPK3 GDM-7Jääkaappi4.5Valkoinen1326.125 "39 11 / 16 "23 15 / 16 "-
Tarjouspyyntö
TRUE RESIDENTIAL GDM-12 Jääkaapin lasiovi 12 kuutiojalkaa | AF2AMT 6PPK4 GDM-12Jääkaappi5.0Valkoinen1323.031 "62 5 / 16 "24 13 / 16 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRUE RESIDENTIAL TUC-24 jääkaappi 6.3 kuutiojalkaa ruostumatonta terästä