TRUE RESIDENTIAL TBB-2 pullon jäähdytin 2 oven 13 kuutiojalkaa | AF2AMQ 6PPK2

TRUE RESIDENTIAL TBB-2-pullon jäähdytin 2-ovinen 13 kuutiojalkaa

Tuote: AF2AMQ Malli: TBB-2Ristiviite: 6PPK2

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpullo cooler
Ampeeria8.5
VäriMusta
Ohjaustermostaatti-
Johdon pituus7ft.
Oven saranaOikea vasen
OvityyppiVankka
Energy Star -yhteensopivaEi
Hz60
Lukon tyyppitynnyri
Ovien lukumäärä2
Osien lukumäärä1
Hyllyjen lukumäärä4
Kokonaissyvyys28-11 / 16 "
Kokonaiskorkeus37 "
kokonaisleveys15 13 / 16 "
Plug TypeNO 5-15R
Jääkaapin kapasiteetti13 cu. ft.
Jääkaapin tyyliKaupallinen
Jääkaapin lämpötila-alue33 - 38 F
Kokonaiskapasiteetti13 cu. ft.
Jännite115V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 154.22
Laivan korkeus (cm)104.14
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)160.02
HS-koodi8418300000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaOven saranaHzKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysJänniteHinta
TRUE RESIDENTIAL TD-65-24 pullon jäähdytin vaaka 13 kuutiojalkaa | AF2AMP 6PPK1 TD-65-247.3Oikea5030 "33.375 "64.625 "230V-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRUE RESIDENTIAL TBB-2-pullon jäähdytin 2-ovinen 13 kuutiojalkaa