TRUE RESIDENTIAL TD-65-24 pullon jäähdytin vaaka 13 kuutiojalkaa | AF2AMP 6PPK1

TRUE RESIDENTIAL TD-65-24 pullon jäähdytin, vaakasuora 13 kuutiojalkaa

Tuote: AF2AMP Malli: TD-65-24Ristiviite: 6PPK1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpullo cooler
Ampeeria7.3
VäriMusta
Ohjaustermostaatti-
Johdon pituus7ft.
Oven saranaOikea
OvityyppiVankka
Energy Star -yhteensopivaEi
Hz50
Ovien lukumäärä2
Osien lukumäärä1
Hyllyjen lukumäärä4
Kokonaissyvyys30 "
Kokonaiskorkeus33.375 "
kokonaisleveys64.625 "
Plug TypeNO 5-15R
Jääkaapin kapasiteetti13 cu. ft.
Jääkaapin tyyliKaupallinen
Jääkaapin lämpötila-alue33 - 38 F
Kokonaiskapasiteetti13 cu. ft.
Jännite230V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 141.52
Laivan korkeus (cm)99.06
Laivan pituus (cm)172.72
Laivan leveys (cm)74.93
HS-koodi8418300000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaOven saranaHzKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysJänniteHinta
TRUE RESIDENTIAL TBB-2 pullon jäähdytin 2 oven 13 kuutiojalkaa | AF2AMQ 6PPK2 TBB-28.5Oikea vasen6028-11 / 16 "37 "15 13 / 16 "115V-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRUE RESIDENTIAL TD-65-24 pullon jäähdytin, vaakasuora 13 kuutiojalkaa