TRUE RESIDENTIAL 988283 Lämpötilansäätö T-23 Gdm-23 | AB6CYK 20Z843

TRUE RESIDENTIAL 988283 Lämmönsäätö T-23 Gdm-23

Tuote: AB6CYK Malli: 988283Ristiviite: 20Z843

Hanki se saattaa 13, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpötilan valvonta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi9032896025
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
TRUE RESIDENTIAL 988284 Lämpötilansäätö Tssu-sarja | AB6CYH 20Z840 988284-
Tarjouspyyntö
TRUE RESIDENTIAL 991224 Lämpötilansäätö Gdm-33 Gdm-49 | AB6CYJ 20Z842 991224-
Tarjouspyyntö
TRUE RESIDENTIAL 988282 Lämpötilansäätö Tssu Mb -sarja | AB6CYL 20Z844 988282-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRUE RESIDENTIAL 988283 Lämmönsäätö T-23 Gdm-23