TRUE RESIDENTIAL 988282 Lämpötilansäätö Tssu Mb -sarja | AB6CYL 20Z844

TRUE RESIDENTIAL 988282 Lämpötilansäätö Tssu Mb -sarja

Tuote: AB6CYL Malli: 988282Ristiviite: 20Z844

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpötilan valvonta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi9032896025
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
TRUE RESIDENTIAL 988284 Lämpötilansäätö Tssu-sarja | AB6CYH 20Z840 988284-
Tarjouspyyntö
TRUE RESIDENTIAL 991224 Lämpötilansäätö Gdm-33 Gdm-49 | AB6CYJ 20Z842 991224-
Tarjouspyyntö
TRUE RESIDENTIAL 988283 Lämpötilansäätö T-23 Gdm-23 | AB6CYK 20Z843 988283-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRUE RESIDENTIAL 988282 Lämpötilansäätö Tssu Mb -sarja