Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRITON KTI-72465 Magneettinen monitoimityökaluteline | AC7MEX 38P122

TRITON KTI-72465 magneettinen monitoimityökaluteline

Varastossa
Tuote: AC7MEX Malli: KTI-72465Ristiviite: 38P122

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€97.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonitoimityökalun pidike
koollaKyllä
VäriMusta
rakentaminenHitsatut
Syvyys6"
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus4"
Reiän muotoPyöreä
Pituus6"
Kuormitusluokitus15 lb
MateriaaliTeräs
TyyppiMagneettinen
Leveys20 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi8302500000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRITON KTI-72465 magneettinen monitoimityökaluteline
€97.69 / yksikkö