Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRITAN GEG 30ES Spherical Plain Bearing, 30 mm Bore Dia, 47 mm OD, 18 mm Outer Ring | CU7ADK 803AT0

TRITAN GEG 30ES pallomainen liukulaakeri, halkaisija 30 mm, ulkohalkaisija 47 mm, ulkorengas 18 mm

Varastossa
Tuote: CU7ADK Malli: GEG 30ESRistiviite: 803AT0

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPallomainen liukulaakeri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.171
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRITAN GEG 30ES pallomainen liukulaakeri, halkaisija 30 mm, ulkohalkaisija 47 mm, ulkorengas 18 mm
€55.73 / yksikkö