DAYTON IEC-pienkatkaisijat, B-käyrä, DIN-kiskokiinnitys


Suodattaa
ILMA @ 120 VAC: 10kA , ILMA @ 240 VAC: 10kA , ILMA @ 277 VAC: 10kA , ILMA @ 480 VAC: 10kA , ILMA @ 48 VDC: 10kA , Käyrän tyyppi: B , Syvyys: 3" , Kehyksen koko: 32A , Pituus: 4.01 " , Asennus: DIN-kisko , Pääteliitäntä: Heinäkuu , Matkan tyyppi: Kiinteä hetkellinen
TyyliMalliAC-jänniteluokitusAmpeeriaTasajänniteluokitusMaks. Langan kokoMin. Langan kokoNapojen lukumääräLeveysHinta (ei alv)
A
33V958
277 VAC1048 VDC0AWG16AWG10.71 "€32.50
A
33V928
277 VAC248 VDC41AWG25AWG10.71 "€40.12
B
33V908
480 VAC10Ei arvioitu68AWG52AWG32.13 "€100.84
B
33V910
480 VAC20Ei arvioitu66AWG50AWG32.13 "€100.84
B
33V907
480 VAC6Ei arvioitu69AWG53AWG32.13 "€105.84
B
33V909
480 VAC16Ei arvioitu67AWG51AWG32.13 "€100.84
B
33V930
480 VAC2Ei arvioitu16AWG0AWG32.13 "€110.59
B
33V933
480 VAC4Ei arvioitu15AWG1AWG32.13 "€110.59
C
33V935
480 VAC696 VDC37AWG21AWG21.42 "€69.20
C
33V965
480 VAC1696 VDC52AWG36AWG21.42 "€91.25
C
33V967
480 VAC3296 VDC2AWG18AWG21.42 "€67.79

IEC-pienkatkaisijat, B-käyrä, DIN-kiskokiinnitys

Daytonin katkaisijat suojaavat pienjännitejakelujärjestelmiä virran ylikuormituksilta ja oikosulkuilta. Näissä pienikokoisissa katkaisimissa on DIN -kiskoasennus ja turvakerrosmekanismi työntekijöiden turvallisuuden parantamiseksi. Nämä B -käyrän katkaisijat tuottavat magneettisen laukaisun 3.2 - 4.8 kertaa nimellisvirran ja ovat CE- ja UL -standardien mukaisia. Nämä IEC -pienoiskatkaisijat ovat saatavana 1, 2 ja 3 -napaisina Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?