Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRIPP LITE PDU1215 Pdu 15a 13 ulostulo 15 jalkaa musta | AF2DGC 6RHW0

TRIPP LITE PDU1215 Pdu 15a 13 ulostulo 15 jalkaa musta

Varastossa
Tuote: AF2DGC Malli: PDU1215Ristiviite: 6RHW0

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€221.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirranjakeluyksikkö
VäriMusta
Johdon pituus15ft.
Korkeus1.75 "
KoteloMetalli
Pituus4.5 "
Maks. Vahvistimet15
MitattuEi mitattu
AsennustyyliRackmount / 1U, Vertical Rackmount / 0U, Wall ja Undercounter
Myyntipisteiden lukumäärä13 (1 edessä, 12 takana)
Poistokeskuksen etäisyys30.2mm
Vaihe1
Plug TypeNEMA 5-15P
Virran merkkivaloEi
Astian tyyppiNO 5-15R
Jännite120
Leveys17.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.27
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)51.82
Laivan leveys (cm)23.88
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Katkaisija (ei)
    • GFCI-suojattu (ei)
    • Ylijännitesuoja (ei)
    • Erityisominaisuudet: Irrotettavat kiinnityslaipat

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMyyntipisteiden lukumääräVäriJohdon pituusPlug TypeVirran merkkivaloJänniteLeveysKorkeusHinta
TRIPP LITE PDUMH20HV Pdu 20a 10 ulostulo 12 jalkaa musta | AA6HUM 14A324 PDUMH20HV10Musta12ft.NEMA L6-20P, IEC-320 C20Ei208/240/23017.5 "1.75 "€359.18
TRIPP LITE PDUBHV10 Pdu 10a 8 ulostulo 6 jalkaa musta | AA6HUN 14A325 PUBHV108Musta6ft.IEC-320 C14Kyllä200 / 208 / 230 / 24017 21 / 64 "3 27 / 64 "€399.72
TRIPP LITE PDUMH15 Pdu 15a 13 ulostulo 15 jalkaa musta | AB9ZQP 2GZT3 PDUMH1513Musta15ft.NEMA 5-15PKyllä12017.5 "1.75 "€246.89
TRIPP LITE PDUMV15 Pdu 15a 16 ulostulo 15 jalkaa hopea | AB9ZQQ 2GZT4 PDUMV1516Hopea15ft.NEMA 5-15PKyllä1201.5 "3"€288.00
TRIPP LITE PDUMV20 Pdu 20a 20 ulostulo 15 jalkaa hopea | AB9ZQR 2GZT5 PDUMV2020Hopea15ft.NEMA 5-20P, NEMA L5-20PKyllä1201.75 "1.25 "€354.09
TRIPP LITE PDU1220T Pdu 20a 13 ulostulo 15 jalkaa musta | AF2DGD 6RHW1 PDU1220T13 (1 edessä, 12 takana)Musta15ft.NEMA L5-20PEi12017.5 "1.75 "€315.49
TRIPP LITE PDU2430 Pdu 30a 24 ulostulo 15 jalkaa musta | AF2DGE 6RHW2 PDU243024 (12 edessä, 12 takana)Musta15ft.NEMA L5-30PEi12017.5 "1.75 "€479.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIPP LITE PDU1215 Pdu 15a 13 ulostulo 15 jalkaa musta
€221.30 / yksikkö