Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRIPP LITE PDUBHV10 Pdu 10a 8 ulostulo 6 jalkaa musta | AA6HUN 14A325

TRIPP LITE PDUBHV10 Pdu 10a 8 Outlet 6 Feet Musta

Varastossa
Tuote: AA6HUN Malli: PDUBHV10Ristiviite: 14A325

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€404.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirranjakeluyksikkö
VäriMusta
Johdon pituus6ft.
Korkeus3 27 / 64 "
KoteloTeräs
Pituus3.031 "
Maks. Vahvistimet10
MitattuEi mitattu
AsennustyyliTeline
Myyntipisteiden lukumäärä8
Vaihe1
Plug TypeIEC-320 C14
Virran merkkivaloKyllä
Astian tyyppiIEC-320 C14
Jännite200 / 208 / 230 / 240
Leveys17 21 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.555
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)51.82
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Katkaisija (ei)
    • GFCI-suojattu (ei)
    • Ylijännitesuoja (ei)
    • Erityisominaisuudet: Hot Swap

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMyyntipisteiden lukumääräVäriJohdon pituusPlug TypeVirran merkkivaloJänniteLeveysKorkeusHinta
TRIPP LITE PDUMH20HV Pdu 20a 10 ulostulo 12 jalkaa musta | AA6HUM 14A324 PDUMH20HV10Musta12ft.NEMA L6-20P, IEC-320 C20Ei208/240/23017.5 "1.75 "€375.95
TRIPP LITE PDUMH15 Pdu 15a 13 ulostulo 15 jalkaa musta | AB9ZQP 2GZT3 PDUMH1513Musta15ft.NEMA 5-15PKyllä12017.5 "1.75 "€258.42
TRIPP LITE PDUMV15 Pdu 15a 16 ulostulo 15 jalkaa hopea | AB9ZQQ 2GZT4 PDUMV1516Hopea15ft.NEMA 5-15PKyllä1201.5 "3"€280.11
TRIPP LITE PDUMV20 Pdu 20a 20 ulostulo 15 jalkaa hopea | AB9ZQR 2GZT5 PDUMV2020Hopea15ft.NEMA 5-20P, NEMA L5-20PKyllä1201.75 "1.25 "€370.62
TRIPP LITE PDU1215 Pdu 15a 13 ulostulo 15 jalkaa musta | AF2DGC 6RHW0 PDU121513 (1 edessä, 12 takana)Musta15ft.NEMA 5-15PEi12017.5 "1.75 "€223.14
TRIPP LITE PDU1220T Pdu 20a 13 ulostulo 15 jalkaa musta | AF2DGD 6RHW1 PDU1220T13 (1 edessä, 12 takana)Musta15ft.NEMA L5-20PEi12017.5 "1.75 "€318.39
TRIPP LITE PDU2430 Pdu 30a 24 ulostulo 15 jalkaa musta | AF2DGE 6RHW2 PDU243024 (12 edessä, 12 takana)Musta15ft.NEMA L5-30PEi12017.5 "1.75 "€485.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIPP LITE PDUBHV10 Pdu 10a 8 Outlet 6 Feet Musta
€404.34 / yksikkö