TRIPP LITE LC 2400 Line Conditioner 2400w Avr 6 -liitäntä | AE4CWY 5JK11

TRIPP LITE LC 2400 Line Conditioner 2400w Avr 6 Outlet

Varastossa
Tuote: AE4CWY Malli: LC 2400Ristiviite: 5JK11

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€652.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLine hoitoaine
Johdon pituus6ft.
Syvyys6.75 "
Korkeus6.75 "
Tulojännite120V
Maks. Vahvistimet20A
AsennustyyppiPieni torni
NEMA-pistokkeen määritykset5-15P
NEMA-vastaanottimen määritykset(4) 5-15R, (2) 5-15/20R
Myyntipisteiden lukumäärä6
Lähtöjännite120V
Lähtöteho2400
Vaihe1
Power Rating2.4KVA
Leveys5.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.3325
Laivan korkeus (cm)19.81
Laivan pituus (cm)26.42
Laivan leveys (cm)22.1
HS-koodi9032894000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Koostuu (Premium automaattinen jännitesäätö (AVR), tehonsäätö ja ylijännitesuojaus. Ylläpitää säädettyä 120 V: n nimellislähtöä tuloalueella 89 - 147 V. LEDit näyttävät saapuvan jännitteen alueen, ylijännitesuojauksen ja linjavikatilan.)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysJohdon pituusSyvyysKorkeusMaks. VahvistimetNEMA-vastaanottimen määrityksetMyyntipisteiden lukumääräPower RatingHinta
TRIPP LITE LC 1200 Line Conditioner 1200w Avr 4 -liitäntä | AE4CWW 5JK08 LC 12006"7ft.7"7.25 "10A5-15R41.2KVA€357.97
TRIPP LITE LC 1800 Line Conditioner 1800w Avr 6 ulostulo | AE4CWX 5JK10 LC 18005.75 "6ft.6.75 "6.75 "15A5-15R61.8KVA€582.95
TRIPP LITE LS 606M Line Conditioner 600w Avr 6 -liitäntä | AE4CXA 5JK13 LS 606M4.75 "6ft.4.75 "5.5 "5A5-15R6600VA€275.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIPP LITE LC 2400 Line Conditioner 2400w Avr 6 Outlet
€652.71 / yksikkö