Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRIPP LITE LS 606M Line Conditioner 600w Avr 6 -liitäntä | AE4CXA 5JK13

TRIPP LITE LS 606M Line Conditioner 600w Avr 6 Outlet

Varastossa
Tuote: AE4CXA Malli: LS 606MRistiviite: 5JK13
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
€275.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLine hoitoaine
Johdon pituus6ft.
Syvyys4.75 "
Korkeus5.5 "
Tulojännite120V
Maks. Vahvistimet5A
AsennustyyppiPieni torni
NEMA-pistokkeen määritykset5-15P
NEMA-vastaanottimen määritykset5-15R
Myyntipisteiden lukumäärä6
Lähtöjännite120V
Lähtöteho600
Vaihe1
Power Rating600VA
Leveys4.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.935
Laivan korkeus (cm)18.54
Laivan pituus (cm)18.8
Laivan leveys (cm)15.49
HS-koodi9032894000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Koostuu seuraavista: (Premium automaattinen jännitesäätö (AVR), tehonsäätö ja ylijännitesuojaus. Ylläpitää säädettyä 120 V: n nimellislähtöä tulotasolla 89 - 147 V. LEDit näyttävät tehostuksen, trimmauksen ja normaalin toiminnan.)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysJohdon pituusSyvyysKorkeusMaks. VahvistimetNEMA-vastaanottimen määrityksetMyyntipisteiden lukumääräPower RatingHinta
TRIPP LITE LC 1200 Line Conditioner 1200w Avr 4 -liitäntä | AE4CWW 5JK08 LC 12006"7ft.7"7.25 "10A5-15R41.2KVA€357.97
TRIPP LITE LC 1800 Line Conditioner 1800w Avr 6 ulostulo | AE4CWX 5JK10 LC 18005.75 "6ft.6.75 "6.75 "15A5-15R61.8KVA€582.95
TRIPP LITE LC 2400 Line Conditioner 2400w Avr 6 -liitäntä | AE4CWY 5JK11 LC 24005.75 "6ft.6.75 "6.75 "20A(4) 5-15R, (2) 5-15/20R62.4KVA€652.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIPP LITE LS 606M Line Conditioner 600w Avr 6 Outlet
€275.95 / yksikkö