TRIPP LITE IS1000HG -eristemuuntajasairaala 1kva | AD2NHQ 3RY98

TRIPP LITE IS1000HG Isolation Transformer Hospital 1kva

Varastossa
Tuote: AD2NHQ Malli: IS1000HGRistiviite: 3RY98

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€971.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSairaalalaatuinen eristemuuntaja
VäriValkoinen
Johdon pituus10ft.
Syvyys10.5 "
Kotelon tyyppiPystytorni
Korkeus7.75 "
Hz60
Tulojännite120 VAC
AsennusTyöpöytä
NEMA-pistokkeen määrityksetNEMA 5-15P-HG
NEMA-vastaanottimen määritykset5-15R-HG
Myyntipisteiden lukumäärä4
Lähtöjännite120 VAC
Vaihe1
Lämpötila NouseEi arvioitu
VA-luokitus1KVA
Leveys7.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.65
Laivan korkeus (cm)30.73
Laivan pituus (cm)58.93
Laivan leveys (cm)36.58
HS-koodi8504314065
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJohdon pituusSyvyysKorkeusNEMA-pistokkeen määrityksetMyyntipisteiden lukumääräVA-luokitusLeveysHinta
TRIPP LITE IS1800HG -eristemuuntajasairaala 1.8kva | AA8ZKE 1AYB2 IS1800HG10ft.12.2 "7.75 "NEMA 5-20P-HG61.8KVA8.25 "€1,467.24
TRIPP LITE IS250HG -eristemuuntajasairaala 250va | AD2NHN 3RY96 IS250HG6ft.7.75 "4.5 "NEMA 5-15P-HG2250VA4.75 "€514.40
TRIPP LITE IS500HG -eristemuuntajasairaala 500va | AD2NHP 3RY97 IS500HG10ft.9.25 "5.75 "NEMA 5-15P-HG4500VA6.25 "€664.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIPP LITE IS1000HG Isolation Transformer Hospital 1kva
€971.91 / yksikkö