TRIPP LITE IS-250 -eristemuuntaja 250va 2 -liitäntä | AC2HHU 2KGD2

TRIPP LITE IS-250 eristysmuuntaja 250va 2 ulostulo

Varastossa
Tuote: AC2HHU Malli: IS-250Ristiviite: 2KGD2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€336.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristysmuuntaja
VäriMusta
Johdon pituus6ft.
Syvyys7.75 "
Kotelon tyyppiPieni torni, seinälle asennettava
Korkeus4.5 "
Hz60
Tulojännite120 VAC
AsennusTyöpöytä
NEMA-pistokkeen määrityksetNEMA 5-15P
NEMA-vastaanottimen määritykset5-15R
Myyntipisteiden lukumäärä2
Lähtöjännite120 VAC
Vaihe1
Lämpötila NouseEi arvioitu
VA-luokitus250VA
Leveys4.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.31
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)23.37
Laivan leveys (cm)18.29
HS-koodi8504314065
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusMyyntipisteiden lukumääräVA-luokitusLeveysHinta
TRIPP LITE IS-500 -eristemuuntaja 500va 4 -liitäntä | AC2HHV 2KGD3 IS-5008.5 "5.5 "4500VA6.25 "€516.02
TRIPP LITE IS-1000 -eristemuuntaja 1kva 4 ulostulo | AC2HHW 2KGD4 IS-100010.5 "7.25 "41KVA7.25 "€749.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIPP LITE IS-250 eristysmuuntaja 250va 2 ulostulo
€336.13 / yksikkö