OSG Putkihana, 3/4 tuumaa, 14 piki


Suodattaa
materiaali: High Speed ​​Steel , Huilujen lukumäärä: 5 , Kokonaispituus: 3.25 " , Pitch: 14 , Shank halkaisija: 0.906 " , Koko: 3 / 4 " , Napauta Tyyli: Putki , ketjun suunta: Oikea käsi , langan pituus: 1.375 "
TyyliMalliSuorittaa loppuunLuettelonumeroKiertyyppiHinta (ei alv)
A
1312100
Kirkas108GNPTF€286.62
B
1252500
KirkasS125NPT€196.18
B
1252600
KirkasS125NPTF€196.59
C
1200600500
Kirkas12006NPTF€188.24
C
1200601000
Kirkas12006NPTF€188.24
C
1200700700
Kirkas12007NPTF€219.92
A
1312101
Höyryoksidi108GNPTF€252.89
B
1252501
HöyryoksidiS125NPT€195.08
B
1252601
HöyryoksidiS125NPTF€182.70

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?