TRION AIR BEAR SUPREME 20X20 Media Ilmanpuhdistin AE2LHX 4YA30

TRION AIR BEAR SUPREME 20X20 Media ilmanpuhdistin

Varastossa
Tuote: AE2LHX Malli: AIR BEAR SUPREME 20X20Ristiviite: 4YA30

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€141.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMediailmanpuhdistin
Ilmavirta1400 cfm
VäriValkoinen
Syvyys7-1 / 8 "
Kanavan korkeus17.875 "
Kanavan leveys19 "
Suorittaa loppuunEpoksijauhe
Korkeus20.25 "
MountKanavakiinnike
TyyppiKanava asennettu
Leveys21.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.9075
Laivan korkeus (cm)55.88
Laivan pituus (cm)61.98
Laivan leveys (cm)23.11
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmavirtaSyvyysKanavan korkeusKanavan leveysKorkeusLeveysHinta
TRION AIR BEAR SUPREME 16x25 Media Ilmanpuhdistin AE2LHW 4YA29 ILMAKARU SUPREME 16x251400 cfm7-1 / 8 "13.875 "22.5 "16.25 "24.88 "€130.52
TRION AIR BEAR SUPREME 20x25 Media Ilmanpuhdistin AE2LHY 4YA31 ILMAKARU SUPREME 20x252000 cfm7-1 / 8 "17.875 "22.5 "20.25 "24.88 "€129.64
TRION AIR BEAR OIKEA KULMA Mediailmanpuhdistin | AE2LHZ 4YA32 ILMAKANNAN OIKEA KULMA2000 cfm15-1 / 2 "24 "8 tai 10 "24.375 "25.625 "€279.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRION AIR BEAR SUPREME 20X20 Media ilmanpuhdistin
€141.93 / yksikkö