TRION AIR BEAR OIKEA KULMA Mediailmanpuhdistin | AE2LHZ 4YA32

TRION AIR BEAR RIGHT ANGLE Media Ilmanpuhdistin

Varastossa
Tuote: AE2LHZ Malli: ILMAKARJAN OIKEA KULMARistiviite: 4YA32

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€279.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMediailmanpuhdistin
Ilmavirta2000 cfm
VäriValkoinen
Syvyys15-1 / 2 "
Kanavan korkeus24 "
Kanavan leveys8 tai 10 "
Suorittaa loppuunEpoksijauhe
Korkeus24.375 "
MountKanavakiinnike
TyyppiKanava asennettu
Leveys25.625 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.5185
Laivan korkeus (cm)67.06
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmavirtaSyvyysKanavan korkeusKanavan leveysKorkeusLeveysHinta
TRION AIR BEAR SUPREME 16x25 Media Ilmanpuhdistin AE2LHW 4YA29 ILMAKARU SUPREME 16x251400 cfm7-1 / 8 "13.875 "22.5 "16.25 "24.88 "€132.04
TRION AIR BEAR SUPREME 20X20 Media Ilmanpuhdistin AE2LHX 4YA30 ILMAKARU SUPREME 20X201400 cfm7-1 / 8 "17.875 "19 "20.25 "21.38 "€144.66
TRION AIR BEAR SUPREME 20x25 Media Ilmanpuhdistin AE2LHY 4YA31 ILMAKARU SUPREME 20x252000 cfm7-1 / 8 "17.875 "22.5 "20.25 "24.88 "€133.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRION AIR BEAR RIGHT ANGLE Media Ilmanpuhdistin
€279.14 / yksikkö