TRIM LOK INC X202HT-100 Kumitiivisteen D-osa 0.5 tuuman leveys 100 jalkaa | AA2FVH 10G487

TRIM LOK INC X202HT-100 kumitiiviste D-osa 0.5 tuumaa leveys 100 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA2FVH Malli: X202HT-100Ristiviite: 10G487

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€108.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaahtokumitiivisteliima
TaustatyyppiPaineherkkä
Ydin Dia.0.25 "
Pituus100ft.
MateriaaliEPDM suljettu solusieni
Kokonaiskorkeus0.5 "
kokonaisleveys0.5 "
TyyliD-muotoinen paksu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.81
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi4016100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustatyyppiPituusHinta
TRIM LOK INC X202HT-25 Kumitiivisteen D-osa 0.5 tuuman leveys 25 jalkaa AA2FVG 10G486 X202HT-25Paineherkkä25ft.€34.15
TRIM LOK INC X202BT-25 Kumitiivisteen D-osa 0.5 tuuman leveys 25 jalkaa | AA2FVK 10G489 X202BT-25Vaahtoakryyli25ft.€55.32
TRIM LOK INC X202BT-100 Kumitiivisteen D-osa 0.5 tuuman leveys 100 jalkaa | AA2FVL 10G490 X202BT-100Vaahtoakryyli100ft.€194.25
TRIM LOK INC X202BT-500 Kumitiivisteen D-osa 0.5 tuuman leveys 500 jalkaa | AA2FVM 10G491 X202BT-500Vaahtoakryyli500ft.-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIM LOK INC X202HT-100 kumitiiviste D-osa 0.5 tuumaa leveys 100 jalkaa
€108.16 / yksikkö