TRIM LOK INC X202BT-100 Kumitiivisteen D-osa 0.5 tuuman leveys 100 jalkaa | AA2FVL 10G490

TRIM LOK INC X202BT-100 kumitiiviste D-osa 0.5 tuumaa leveys 100 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA2FVL Malli: X202BT-100Ristiviite: 10G490

Hanki se huhtikuu 4, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€194.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaahtokumitiivisteliima
TaustatyyppiVaahtoakryyli
Ydin Dia.0.25 "
Pituus100ft.
MateriaaliEPDM suljettu solusieni
Kokonaiskorkeus0.5 "
kokonaisleveys0.5 "
TyyliD-muotoinen paksu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.27
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi4016100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustatyyppiPituusHinta
TRIM LOK INC X202HT-25 Kumitiivisteen D-osa 0.5 tuuman leveys 25 jalkaa AA2FVG 10G486 X202HT-25Paineherkkä25ft.€34.15
TRIM LOK INC X202HT-100 Kumitiivisteen D-osa 0.5 tuuman leveys 100 jalkaa | AA2FVH 10G487 X202HT-100Paineherkkä100ft.€108.16
TRIM LOK INC X202BT-25 Kumitiivisteen D-osa 0.5 tuuman leveys 25 jalkaa | AA2FVK 10G489 X202BT-25Vaahtoakryyli25ft.€55.32
TRIM LOK INC X202BT-500 Kumitiivisteen D-osa 0.5 tuuman leveys 500 jalkaa | AA2FVM 10G491 X202BT-500Vaahtoakryyli500ft.-
Tarjouspyyntö

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIM LOK INC X202BT-100 kumitiiviste D-osa 0.5 tuumaa leveys 100 jalkaa
€194.25 / yksikkö