Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRIM LOK INC X202BT-25 Kumitiivisteen D-osa 0.5 tuuman leveys 25 jalkaa | AA2FVK 10G489

TRIM LOK INC X202BT-25 kumitiiviste D-osa 0.5 tuumaa leveys 25 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA2FVK Malli: X202BT-25Ristiviite: 10G489

Hanki se huhtikuu 30, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaahtokumitiivisteliima
TaustatyyppiVaahtoakryyli
Ydin Dia.0.25 "
Pituus25ft.
MateriaaliEPDM suljettu solusieni
Kokonaiskorkeus0.5 "
kokonaisleveys0.5 "
TyyliD-muotoinen paksu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi4016100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustatyyppiPituusHinta
TRIM LOK INC X202HT-25 Kumitiivisteen D-osa 0.5 tuuman leveys 25 jalkaa AA2FVG 10G486 X202HT-25Paineherkkä25ft.€34.15
TRIM LOK INC X202HT-100 Kumitiivisteen D-osa 0.5 tuuman leveys 100 jalkaa | AA2FVH 10G487 X202HT-100Paineherkkä100ft.€108.16
TRIM LOK INC X202BT-100 Kumitiivisteen D-osa 0.5 tuuman leveys 100 jalkaa | AA2FVL 10G490 X202BT-100Vaahtoakryyli100ft.€194.25
TRIM LOK INC X202BT-500 Kumitiivisteen D-osa 0.5 tuuman leveys 500 jalkaa | AA2FVM 10G491 X202BT-500Vaahtoakryyli500ft.-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIM LOK INC X202BT-25 kumitiiviste D-osa 0.5 tuumaa leveys 25 jalkaa
€55.32 / yksikkö