TRIM LOK INC X135HT-100 Kumitiivisteen D-osa 0.75 tuuman leveys 100 jalkaa AA2FVB 10G481

TRIM LOK INC X135HT-100 kumitiiviste D-osa 0.75 tuumaa leveys 100 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA2FVB Malli: X135HT-100Ristiviite: 10G481

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€108.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaahtokumitiivisteliima
TaustatyyppiPaineherkkä
Pituus100ft.
MateriaaliEPDM suljettu solusieni
Kokonaiskorkeus0.563 "
kokonaisleveys0.75 "
TyyliD-muotoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.27
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi4016931050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Trim Lok Inc X135HT-100 kumi D-profiilitiiviste on ihanteellinen äänen tai tärinän poistamiseen äänikoteloista ja raskaista koneista ja suojaa niitä epäpuhtauksilta tai äärimmäisiltä sääolosuhteilta. Tämä kumitiiviste on liimataustainen, joten se on helppo asentaa ikkunoihin tai oviin.

Ominaisuudet:

  • Trim Lok Inc X135HT-100 kumirengastiiviste on erityisesti valmistettu EPDM-sienikumiyhdiste, jonka leveys on 0.75 tuumaa.
  • Sillä on itseliimautuvia ominaisuuksia, ja sitä on saatavana kahdessa teippivaihtoehdossa, jotka ovat BT (3M sidottu teippijärjestelmä) ja HT (perinteinen paineherkkä liima).
  • Tämä laite kestää otsonin ja auringonvalon ikääntymistä ja tarjoaa erinomaisen veden imeytymisen ja puristuksen.
  • Se toimii lämpötiloissa -20 asteesta 158 asteeseen Fahrenheit.

Standardit ja hyväksynnät:

  • FMVSS 302
  • UL
  • FAA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on HT-paineherkkä liima?

V. Kumitiiviste asennetaan tällä akryylipohjaisella liimalla parhaiten, kun sitä puristetaan kahden kiinteän esineen väliin tai käytetään staattisessa sovelluksessa. Tämä liima tarjoaa hyvän lämmönjohtavuuden välillä -20 ja +150 astetta Fahrenheit. Ympäristön lämpötilan tulee olla yli +60 Fahrenheitastetta levityksen aikana.

K. Kuinka käyttää tätä kumia D-tiivistettä?

A.

  • Puhdista työtaso perusteellisesti kertakäyttöpyyhkeillä tai nukkaamattomilla pyyhkimisvaatteilla.
  • Älä venytä kumitiivistettä kelasta.
  • Vältä liiman likaantumista.
  • Asenna kumitiiviste säteen ympäri täyttämällä eikä venyttämällä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustatyyppiPituusHinta
TRIM LOK INC X135HT-25 Kumitiivisteen D-osa 0.75 tuuman leveys 25 jalkaa | AA2FVA 10G480 X135HT-25Paineherkkä25ft.€33.95
TRIM LOK INC X135HT-250 Kumitiivisteen D-osa 0.75 tuuman leveys 250 jalkaa | AA2FVC 10G482 X135HT-250Paineherkkä250ft.€244.01
TRIM LOK INC X135BT-25 Kumitiivisteen D-osa 0.75 tuuman leveys 25 jalkaa | AA2FVD 10G483 X135BT-25Vaahtoakryyli25ft.€57.68
TRIM LOK INC X135BT-100 Kumitiivisteen D-osa 0.75 tuuman leveys 100 jalkaa | AA2FVE 10G484 X135BT-100Vaahtoakryyli100ft.€203.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIM LOK INC X135HT-100 kumitiiviste D-osa 0.75 tuumaa leveys 100 jalkaa
€108.37 / yksikkö