TRIM LOK INC X135HT-250 Kumitiivisteen D-osa 0.75 tuuman leveys 250 jalkaa | AA2FVC 10G482

TRIM LOK INC X135HT-250 kumitiiviste D-osa 0.75 tuumaa leveys 250 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA2FVC Malli: X135HT-250Ristiviite: 10G482

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€244.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaahtokumitiivisteliima
TaustatyyppiPaineherkkä
Pituus250ft.
MateriaaliEPDM suljettu solusieni
Kokonaiskorkeus0.563 "
kokonaisleveys0.75 "
TyyliD-muotoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.54
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi4016100000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Trim-Lok X135HT-250 D-profiilikumitiiviste peittää ovi- ja ikkunapaneeleissa olevat raot ja halkeamat estääkseen pölyn ja hyönteisten pääsyn sisään. Se imee painetta ja luo läpäisemättömän tiivisteen, joka estää lämmön tai ilman karkaamisen.

Ominaisuudet:

  • Trim-Lok X135HT-250 kumitiiviste kestää veden imeytymistä, otsonia ja auringonvalon ikääntymistä.
  • Tämä 250 jalkaa pitkä tiiviste voidaan leikata helposti täydellisen istuvuuden saavuttamiseksi.
  • Siinä on paineherkkä liimatausta, joka kiinnittyy helposti pienellä paineella.
  • Tällä kumisella reunalistalla on erinomainen joustavuus mukautua epäsäännöllisiin pintoihin.

Standardit ja hyväksynnät:

  • FMVSS 302
  • UL 50E
  • UL 94HB

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mistä materiaalista tämä Trim-Lok-tiiviste on tehty?

A. EPDM.

K. Miksi tässä kumitiivisteessä on akryyliliima vahvan 3M-liiman sijaan?

A. Akryyliliimat tarjoavat optimaalisen tiivistyksen kahden paikallaan olevan kohteen välillä. 3M-teippi kestää jopa 72 tuntia saavuttaakseen lujuuden, kun taas akryyliliimat kiinnittyvät nopeasti kevyellä painalluksella.

K. Mikä on tämän tiivisteen käyttölämpötila-alue?

A. -20 - 158 Fahrenheit-astetta.

K. Mikä on kumitiivisteen tarkoitus?

A. Kumitiivisteet ovat ihanteellisia vähentämään kitkaa kahden kohteen välillä. Ne estävät myös paneelien vuotamisen, korroosion ja sään.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustatyyppiPituusHinta
TRIM LOK INC X135HT-25 Kumitiivisteen D-osa 0.75 tuuman leveys 25 jalkaa | AA2FVA 10G480 X135HT-25Paineherkkä25ft.€33.95
TRIM LOK INC X135HT-100 Kumitiivisteen D-osa 0.75 tuuman leveys 100 jalkaa AA2FVB 10G481 X135HT-100Paineherkkä100ft.€108.37
TRIM LOK INC X135BT-25 Kumitiivisteen D-osa 0.75 tuuman leveys 25 jalkaa | AA2FVD 10G483 X135BT-25Vaahtoakryyli25ft.€57.68
TRIM LOK INC X135BT-100 Kumitiivisteen D-osa 0.75 tuuman leveys 100 jalkaa | AA2FVE 10G484 X135BT-100Vaahtoakryyli100ft.€203.40

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIM LOK INC X135HT-250 kumitiiviste D-osa 0.75 tuumaa leveys 250 jalkaa
€244.01 / yksikkö