Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRIM LOK INC X135HT-25 Kumitiivisteen D-osa 0.75 tuuman leveys 25 jalkaa | AA2FVA 10G480

TRIM LOK INC X135HT-25 kumitiiviste D-osa 0.75 tuumaa leveys 25 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA2FVA Malli: X135HT-25Ristiviite: 10G480

Hanki se huhtikuu 4, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaahtokumitiivisteliima
TaustatyyppiPaineherkkä
Pituus25ft.
MateriaaliEPDM suljettu solusieni
Kokonaiskorkeus0.563 "
kokonaisleveys0.75 "
TyyliD-muotoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi4016100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustatyyppiPituusHinta
TRIM LOK INC X135HT-100 Kumitiivisteen D-osa 0.75 tuuman leveys 100 jalkaa AA2FVB 10G481 X135HT-100Paineherkkä100ft.€108.37
TRIM LOK INC X135HT-250 Kumitiivisteen D-osa 0.75 tuuman leveys 250 jalkaa | AA2FVC 10G482 X135HT-250Paineherkkä250ft.€244.01
TRIM LOK INC X135BT-25 Kumitiivisteen D-osa 0.75 tuuman leveys 25 jalkaa | AA2FVD 10G483 X135BT-25Vaahtoakryyli25ft.€57.68
TRIM LOK INC X135BT-100 Kumitiivisteen D-osa 0.75 tuuman leveys 100 jalkaa | AA2FVE 10G484 X135BT-100Vaahtoakryyli100ft.€203.40

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIM LOK INC X135HT-25 kumitiiviste D-osa 0.75 tuumaa leveys 25 jalkaa
€33.95 / yksikkö