TRIM LOK INC LK937-200 Lukitustiivisteavain .4 tuuman leveys 200 jalkaa | AA2FYD 10G563

TRIM LOK INC LK937-200 Lukitustiiviste Avain ,4 tuumaa Leveys 200 jalkaa

Tuote: AA2FYD Malli: LK937-200Ristiviite: 10G563

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEPDM-lukitustiivisteavain
Kokonaiskorkeus0.32 "
kokonaisleveys0.4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.08
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi4016935050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
TRIM LOK INC LK937-25 Lukitustiivisteavain .4 tuuman leveys 25 jalkaa | AA2FYB 10G561 LK937-25€47.47
TRIM LOK INC LK937-100 Lukitustiivisteavain .4 tuuman leveys 100 jalkaa | AA2FYC 10G562 LK937-100€140.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIM LOK INC LK937-200 Lukitustiiviste Avain ,4 tuumaa Leveys 200 jalkaa