Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRIM LOK INC LK937-100 Lukitustiivisteavain .4 tuuman leveys 100 jalkaa | AA2FYC 10G562

TRIM LOK INC LK937-100 Lukitustiiviste Avain ,4 tuumaa Leveys 100 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA2FYC Malli: LK937-100Ristiviite: 10G562

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€140.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEPDM-lukitustiivisteavain
Kokonaiskorkeus0.32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.81
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi4016935050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
TRIM LOK INC LK937-25 Lukitustiivisteavain .4 tuuman leveys 25 jalkaa | AA2FYB 10G561 LK937-25€47.47
TRIM LOK INC LK937-200 Lukitustiivisteavain .4 tuuman leveys 200 jalkaa | AA2FYD 10G563 LK937-200-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIM LOK INC LK937-100 Lukitustiiviste Avain ,4 tuumaa Leveys 100 jalkaa
€140.57 / yksikkö