Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 1AFJ1 Snubber-letku 3/8 Id x 30 tuuman pituus 1/4 Npt | AA8UYP

SPEEDAIRE 1AFJ1 Snubber Letku 3/8 Id x 30 tuumaa pituus 1/4 Npt

Varastossa
Tuote: AA8UYP Malli: 1AFJ1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSnubber-letku
Väripunainen
PeiteainePVC-putki ja kansi
Letku sisäpuolella Dia.3 / 8 "
Letkun pituus30 "
Letku ulkopuolella Dia.0.6 "
Max. Paine300 psi
VahvistaminenNylon
Turvallisuus tekijä4:1
Kääntyvä materiaaliMessinki
Temp. alue-10 - 150 F
TyyppiYhdistetty kokoonpano

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.171
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)22.1
Laivan leveys (cm)21.34
HS-koodi3917390020
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • (F) NPT-sovitus (tuumaa) (1/4)
    • (M) NPT-liitin (tuumaa) (1/4 kääntyvä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetku sisäpuolella Dia.Letku ulkopuolella Dia.Hinta
SPEEDAIRE 1AFG9 Snubber-letku 1/4 Id x 30 tuuman pituus 1/4 Npt | AA8UYC 1AFG91 / 4 "0.5 "€24.37
SPEEDAIRE 494R80 Snubber Letku, 1/2 tuuman letkun sisähalkaisija, 24 tuuman letkun pituus, oranssi, messinki x messinki | CU4EFY 494R80--€35.71
SPEEDAIRE 494R81 Snubber Letku, 1/2 tuuman letku sisähalkaisija, 4 jalkaa letkun pituus, oranssi, messinki x messinki | CU4EFZ 494R81--€50.23
SPEEDAIRE 494R82 Snubber Letku, 1/2 tuuman letkun sisähalkaisija, 5 jalkaa letkun pituus, oranssi, messinki x messinki | CU4EGA 494R82--€56.04
SPEEDAIRE 494R77 Snubber Letku, 3/8 tuuman letkun sisähalkaisija, 24 tuuman letkun pituus, oranssi, messinki x messinki | CU4EGB 494R77--€58.96
SPEEDAIRE 494R78 Snubber Letku, 3/8 tuuman letkun sisähalkaisija, 36 tuuman letkun pituus, oranssi, messinki x messinki | CU4EGC 494R78--€66.52
SPEEDAIRE 494R79 Snubber Letku, 3/8 tuuman letku sisähalkaisija, 5 jalkaa letkun pituus, oranssi, messinki x messinki | CU4EGD 494R79--€71.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 1AFJ1 Snubber Letku 3/8 Id x 30 tuumaa pituus 1/4 Npt
€26.51 / yksikkö