Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SUPER-STRUT H119 1 / 2EG Vetotanko - 25 kpl pakkaus | AE7GND 5YE53

SUPER-STRUT H119 1/2EG vetotanko - 25 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AE7GND Malli: H119 1/2EGRistiviite: 5YE53

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretangon kytkentä
VäriHopea
Suorittaa loppuunSähkösinkitty
Pituus1.25 "
MateriaaliTeräs
Kierteen koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKierteen kokoHinta
SUPER-STRUT H119 1 / 4EG Vetotanko - 25 kpl pakkaus | AE7GNE 5YE54 H119 1/4EG7 / 8 "1 / 4 "€14.49
SUPER-STRUT H119 3 / 8EG Vetotanko - 25 kpl pakkaus | AE7GNF 5YE55 H119 3/8EG1.125 "3 / 8 "€39.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPER-STRUT H119 1/2EG vetotanko - 25 kappaleen pakkaus
€48.50 / yksikkö